SIEMENS - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO, 70MM, ACCESORIABLE, 10KA, - 5SP4291-6

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO, 70MM, ACCESORIABLE, 10KA,

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 70 mm

  • Curva de disparo - B

  • Número de polos totales - 2

  • Corriente asignada - 100 A

  • Tasa de voltaje - 400 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SP4291-6

Ref.Sonepar

797799

EAN

4001869195216

Profundidad constructiva:

70 mm

Curva de disparo:

B

Número de polos totales:

2

Corriente asignada:

100 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

10 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

3

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-99999...-99999 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

25...50 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

25...50 mm²

Interruptor automático magnetotérmico 400V 10kA, 2 polos, B, 100 A, tamaño 70 mm, accesoriable.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS