SIEMENS - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO, 70MM, ACCESORIABLE 5SL4, 1 - 5SL4205-7
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 70 mm
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 2
Corriente asignada - 0.5 A
Tasa de voltaje - 400 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5SL4205-7
Ref.Sonepar
817427
EAN
4001869440255
Profundidad constructiva:
70 mm
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
2
Corriente asignada:
0.5 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
-99999 V
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
10 kA
Tipo de tensión:
CA
Poder de corte según EN 60898 a 400V:
10 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
10 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
10 kA
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Clase de limitación de intensidad:
3
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
2
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
2
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...55 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.75...25 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.75...25 mm²
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


