SIEMENS - Interruptor automático 70mm maneta naranja 6kA curva-C 2 polos 6A - 5SJ6206-7FC

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor automático 70mm maneta naranja 6kA curva-C 2 polos 6A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 70 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 2

  • Corriente asignada - 6 A

  • Tasa de voltaje - 400 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SJ6206-7FC

Ref.Sonepar

546076

EAN

4001869230528

Profundidad constructiva:

70 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

2

Corriente asignada:

6 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

-99999 V

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

6 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

6 kA

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

no

Anchura en módulos:

2

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...-25 °C

Interruptor automático de diámetro 70mm con maneta naranja, 6kA, curva C, 2 polos, 6A.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS