SIEMENS - Interruptor automático de caja moldeada 3VA6 UL 800 clase M 35kA 480V 3P ETU320/LI 600A 240A 600A 1,5-12xIn

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor automático de caja moldeada 3VA6 UL 800 clase M 35kA 480V 3P ETU320/LI 600A 240A 600A 1,5-12xIn

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 600 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 250...600 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

839 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3VA6560-5HL32-0AA0

Ref.Sonepar

436951

EAN

4042949437253

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

600 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

55 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

250...600 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

900...7200 A

Pérdida de potencia:

151 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

sí

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

no

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Grado de protección (IP):

IP40

interruptor automático 3VA6 UL Frame 800 clase de poder de corte M 35 kA @ 480 V tripolar, protección de distribuciones ETU320, LI, In=600 A protección de sobrecarga Ir=240 A ...600 A protección de cortocircuito Ii=1,5...12 × In conexión plana por tornillo

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS