SIEMENS - Interruptor automático empotrar material aislante accionamiento giratorio 82mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 150 mm
Altura - 250 mm
Profundidad - 181 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RV1933-1GA00
Ref.Sonepar
329246
EAN
4011209517837
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
150 mm
Altura:
250 mm
Profundidad:
181 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
sí
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


