SIEMENS - Interruptor automático empotrar material aislante accionamiento giratorio emergencia
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 105 mm
Altura - 175 mm
Profundidad - 108 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RV1923-2GA00
Ref.Sonepar
329244
EAN
4011209518124
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
105 mm
Altura:
175 mm
Profundidad:
108 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
sí
Modelo:
Instalación
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


