SIEMENS - Interruptor automático empotrar material aislante membrana manipulación
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 105 mm
Altura - 175 mm
Profundidad - 108 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RV1913-2DA00
Ref.Sonepar
797718
EAN
4011209518148
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
105 mm
Altura:
175 mm
Profundidad:
108 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
no
Modelo:
Instalación
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


