SIEMENS - Interruptor automático IEC, 1000A, 3 polos, 85kA, ETU550, LSI, conexiones planas con tornillo - 3VA2510-6JP32-0AA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor automático IEC, 1000A, 3 polos, 85kA, ETU550, LSI, conexiones planas con tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 1000 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 85 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 400...1000 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

909 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3VA2510-6JP32-0AA0

Ref.Sonepar

434978

EAN

4042948835944

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

1000 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

85 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

400...1000 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

600...10000 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

1500...10000 A

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

sí

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Grado de protección (IP):

IP40

Interruptor automático 3VA2 IEC Frame 1000 clase de poder de corte H Icu=85 kA @ 415V 3 polos, protección de distribuciones ETU550, LSI, In=1000 A protección de sobrecarga Ir=400 A...1000 A protección de cortocircuito Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In protección de neutro opcionalmente con transformador de intensidad externo, hasta 160 % conexión plana con tornillos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS