SIEMENS - Interruptor automático IEC, 20A, 2 polos, 55kA, TM210, FTFM, conexión plana con tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad permanente nominal Iu - 20 A
Intervalo de tensión nominal - 415...415 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 55 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 20...20 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 320...320 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3VA1120-5ED22-0AA0
Ref.Sonepar
432163
EAN
4042948867907
Intensidad permanente nominal Iu:
20 A
Intervalo de tensión nominal:
415...415 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
55 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
20...20 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
320...320 A
Pérdida de potencia:
8 W
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
sí
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
sí
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Número de polos:
2
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


