SIEMENS - Interruptor automático IEC, 25A, 1 polo, 55kA, TM210, FTFM, conexión plana con tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad permanente nominal Iu - 25 A
Intervalo de tensión nominal - 415...415 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 6 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 25...25 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 320...320 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3VA1125-5ED12-0AA0
Ref.Sonepar
432243
EAN
4042948867884
Intensidad permanente nominal Iu:
25 A
Intervalo de tensión nominal:
415...415 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
6 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
25...25 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
320...320 A
Pérdida de potencia:
2.83 W
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
sí
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
sí
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Número de polos:
1
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Parte frontal
Tipo de elemento de control:
Palanca de balancín
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


