SIEMENS - Interruptor automático IEC, 800A, 3 polos, 55kA, ETU330, LIG, conexiones planas con tornillo - 3VA2580-5HM32-0AA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor automático IEC, 800A, 3 polos, 55kA, ETU330, LIG, conexiones planas con tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 800 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 320...800 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

909 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3VA2580-5HM32-0AA0

Ref.Sonepar

435045

EAN

4042948835364

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

800 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

55 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

320...800 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

1200...8000 A

Pérdida de potencia:

231 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

sí

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Grado de protección (IP):

IP40

Interruptor automático 3VA2 IEC tamaño 1000 Clase de poder de corte M Icu=55 kA a 415 V 3 polos, protección de distribuciones ETU330, LIG, In=800 A Protección de sobrecarga Ir=320 A...800 A Protección de cortocircuito Ii=1,5...10 × In protección de defecto a tierra Ig=0,2...1 × In, tg=0,1/0,3s Conexión plana con tornillos Interruptor automático de caja moldeada 3VA2 con ETU serie 8 para protección de distribuciones. Los interruptores automáticos de caja moldeada 3VA de Siemens, una parte importante de los componentes de protección SENTRON para aplicaciones industriales y del sector de las infraestructuras, ofrecen protección eficaz para instalaciones, arrancadores y motores gracias a la desconexión segura en caso de sobrecarga y cortocircuito. Los interruptores automáticos de caja moldeada 3VA son modélicos en cuanto a flexibilidad y a variedad de accesorios modulares. Accesorios unitarios para varios tamaños y para todas las series de los interruptores automáticos de caja moldeada 3VA1 y 3VA2. Esta variante del interruptor automático de caja moldeada 3VA se caracteriza especialmente por: 1. Diseño compacto. 2. Disponible como variante para protección de distribuciones y generador. 3. Disponible en versiones de 3 y 4 polos. 4. Cuatro clases de poder de corte de 55 kA a 150 kA con 415 V. 5. Dependiendo del tamaño: Intensidad asignada 25 A.630 A. 6. Modelos para montaje fijo, enchufable y extraíble. 7. La serie dispone de un disparador electrónico de sobreintensidad. 8. Con display integrado para la visualización de valores medidos. 9. Función de medida integrada y conexión opcional de comunicación a través de Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET y PROFIBUS. 10. Gama modular de accesorios internos con diversas funciones y fáciles de montar.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS