SIEMENS - Interruptor automático montaje superficial material aislante 54mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 85 mm
Altura - 155 mm
Profundidad - 126 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RV1923-1CA00
Ref.Sonepar
167655
EAN
4011209517875
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
85 mm
Altura:
155 mm
Profundidad:
126 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
no
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


