SIEMENS - Interruptor automático montaje superficial material aislante 72mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 105 mm
Altura - 155 mm
Profundidad - 126 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RV1923-1DA00
Ref.Sonepar
278913
EAN
4011209517868
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
105 mm
Altura:
155 mm
Profundidad:
126 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
no
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


