SIEMENS - Interruptor automático S0 protección magnético 32A tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajuste intervalo protector sobrecarga - -99999...-99999 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 468...468 A
Con protección térmica - no
Sensible a interrupción de fase - no
Técnica de desconexión - Magnético
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RV2321-4PC10
Ref.Sonepar
776021
EAN
4011209716353
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
-99999...-99999 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
468...468 A
Con protección térmica:
no
Sensible a interrupción de fase:
no
Técnica de desconexión:
Magnético
Tensión de funcionamiento nominal:
690...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
36 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
7.5 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
18.5 kW
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Con conmutador auxiliar integrado:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
20 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
97 mm
Anchura:
45 mm
Profundidad:
97 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


