SIEMENS - Interruptor automático S00 clase 10 0,22-0,32A resorte 1NA+1NC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
0.22...0.32 ATécnica de desconexión:
MagnéticoIntensidad permanente nominal Iu:
0.32 APotencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
0.09 kWTipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de abrazadera con resorteTipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)Especificaciones esenciales
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 0.22...0.32 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 4.2...4.2 A
Con protección térmica - sí
Sensible a interrupción de fase - sí
Técnica de desconexión - Magnético
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RV2011-0DA25
Ref.Sonepar
700701
EAN
4011209840904
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
0.22...0.32 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
4.2...4.2 A
Con protección térmica:
sí
Sensible a interrupción de fase:
sí
Técnica de desconexión:
Magnético
Tensión de funcionamiento nominal:
690...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
0.32 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
0.04 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
0.09 kW
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Con conmutador auxiliar integrado:
sí
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
100 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
106 mm
Anchura:
45 mm
Profundidad:
97 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


