SIEMENS - Interruptor automático S00 protección magnético 0,5A tornillo - 3RV2311-0FC10

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor automático S00 protección magnético 0,5A tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - -99999...-99999 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 6.5...6.5 A

  • Con protección térmica - no

  • Sensible a interrupción de fase - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

45 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3RV2311-0FC10

Ref.Sonepar

797838

EAN

4011209714175

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

-99999...-99999 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

6.5...6.5 A

Con protección térmica:

no

Sensible a interrupción de fase:

no

Técnica de desconexión:

Magnético

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

0.5 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:

0.06 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

0.12 kW

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Con conmutador auxiliar integrado:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

100 kA

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

97 mm

Anchura:

45 mm

Profundidad:

97 mm

Interruptor automático tamaño S00 para combinación de arrancadores. Intensidad asignada 0,5 A. Disparador de cortocircuito 6,5 A borne de tornillo poder de corte estándar.