SIEMENS - Interruptor automático S00 protección magnético 0,8A tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga - -99999...-99999 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 10...10 A
Con protección térmica - no
Sensible a interrupción de fase - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
45 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3RV2311-0HC10
Ref.Sonepar
545522
EAN
4011209714199
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
-99999...-99999 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
10...10 A
Con protección térmica:
no
Sensible a interrupción de fase:
no
Técnica de desconexión:
Magnético
Tensión de funcionamiento nominal:
690...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
0.8 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
0.12 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
0.18 kW
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Con conmutador auxiliar integrado:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
100 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
97 mm
Anchura:
45 mm
Profundidad:
97 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


