SIEMENS - Interruptor automático S00 transformador 1,4-2A tornillo 1NA+1NC

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor automático S00 transformador 1,4-2A tornillo 1NA+1NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 2 A

  • Intervalo de tensión nominal - 20...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 100 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 1.4...2 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 42...42 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

179 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3RV2411-1BA15

Ref.Sonepar

800020

EAN

4011209841499

Intensidad permanente nominal Iu:

2 A

Intervalo de tensión nominal:

20...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

100 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

1.4...2 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

42...42 A

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

no

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Otros

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Interruptor automático tamaño S00 para protección de transformador. Disparador por sobrecarga con retardo según intensidad 1,4...2 A. Disparador de cortocircuito 42 A borne de tornillo poder de corte estándar con bloque de contactos auxiliares transversal 1NA+1NC.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS