SIEMENS - Interruptor automático S00 transformador 1,4-2A tornillo - 3RV2411-1BA10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intensidad permanente nominal Iu - 2 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 100 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 1.4...2 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 0...0 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
94 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3RV2411-1BA10
Ref.Sonepar
226593
EAN
4011209712676
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intensidad permanente nominal Iu:
2 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
100 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
1.4...2 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:
0...0 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
42...42 A
Construcción de dispositivo:
Otros
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
sí
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Indicador de desconexión disponible:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Otros
Tipo de elemento de control:
Maneta
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


