SIEMENS - Interruptor automático S2 función relé sobrecarga disparador 62-73A - 3RV2131-4KA10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 62...73 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 949...949 A
Con protección térmica - sí
Sensible a interrupción de fase - sí
Técnica de desconexión - Magnético
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RV2131-4KA10
Ref.Sonepar
297388
EAN
4011209945890
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
62...73 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
949...949 A
Con protección térmica:
sí
Sensible a interrupción de fase:
sí
Técnica de desconexión:
Magnético
Tensión de funcionamiento nominal:
690...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
73 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
22 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
37 kW
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Con conmutador auxiliar integrado:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
65 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
140 mm
Anchura:
75 mm
Profundidad:
149 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


