SIEMENS - Interruptor automático tamaño S0 para motor clase 10 21A borne tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
Técnica de desconexión:
Intensidad permanente nominal Iu:
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Tipo de elemento de control:
Especificaciones esenciales
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 1.1...1.6 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 21...21 A
Con protección térmica - sí
Sensible a interrupción de fase - sí
Técnica de desconexión - Magnético
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RV2021-1AA10
Ref.Sonepar
243457
EAN
4011209902848
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
1.1...1.6 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
21...21 A
Con protección térmica:
sí
Sensible a interrupción de fase:
sí
Técnica de desconexión:
Magnético
Tensión de funcionamiento nominal:
690...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
1.6 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
0.25 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
0.55 kW
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Con conmutador auxiliar integrado:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
100 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
97 mm
Anchura:
45 mm
Profundidad:
97 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


