SIEMENS - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TAMAÑO S0 PARA PROTECCIÓN DE DISTRIBUCIONES SIN PROTECCIÓN DE PÉRDIDA DE FASE

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TAMAÑO S0 PARA PROTECCIÓN DE DISTRIBUCIONES SIN PROTECCIÓN DE PÉRDIDA DE FASE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RV2021-4DA10-0DA0

Ref.Sonepar

1166725

EAN

4047621071763

Interruptor automático tamaño S0 para protección de distribuciones sin protección de pérdida de fase disparador por sobrecarga con retardo según intensidad 18...25 A disparador de cortocircuito 325 A borne de tornillo poder de corte estándar Interruptores automáticos SIRIUS 3RV2 para la protección de distribuciones para la desconexión segura ante cortocircuito y la protección de consumidores e instalación contra sobrecarga, así como para la separación eléctrica segura de la red.Los interruptores automáticos compactos y resistentes a los efectos del clima están optimizados para el uso en derivaciones a motor gracias a su reducida disipación térmica y, naturalmente, también son capaces de funcionar con motores IE3/IE4 y conmutar corriente continua. Por supuesto, cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA) y autorización para el uso en atmósferas potencialmente explosivas (ATEX o IEC Ex).Están disponibles variantes de aparatos para protección de motor (también con función de relé de sobrecarga), protección de instalaciones, protección contra cortocircuitos de combinaciones de arrancadores, protección de transformador, como interruptor principal y de parada de emergencia y para el uso en redes IT. Se ofrecencon bornes de tornillo o de resorte, para una conexión rápida, sin mantenimiento y a prueba de vibraciones y, opcionalmente, con contacto auxiliar incorporado.La amplia gama de accesorios como, p. ej., contactos auxiliares, disparadores auxiliares o bloques de señalización, es homogénea para todos los tamaños. El uso de distintas posibilidades de alimentación de energía, como el sistema de alimentación SIRIUS 3RV29 correspondiente, reduce notablemente el volumen de cableado del circuito principal.Los interruptores automáticos 3RV2 sustituyen a la prestigiosa serie 3RV1.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS