SIEMENS - Interruptor automático tamaño S2 para protección transformador nominal 40A 32-40A instalación 820A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad permanente nominal Iu - 40 A
Intervalo de tensión nominal - 20...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 65 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 32...40 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 820...820 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RV2431-4UA10
Ref.Sonepar
797901
EAN
4011209947801
Intensidad permanente nominal Iu:
40 A
Intervalo de tensión nominal:
20...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
65 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
32...40 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
820...820 A
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
no
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
sí
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
-99999
Indicador de desconexión disponible:
no
Número de polos:
3
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Otros
Tipo de elemento de control:
Maneta
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


