SIEMENS - Interruptor automático terciario MCB COM 230V 6kA 1+N B10 - 5SL6010-6MC

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor automático terciario MCB COM 230V 6kA 1+N B10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SL6010-6MC

Ref.Sonepar

1208788

EAN

4001869578385

automático magnetotérmico función de medida, comunicación 230 V AC 6 kA, 1+N polos, B, 10 A Tener en cuenta la homologación de RF lista de países: ver certificados PIA magnetotérmico SENTRON 5SL6 COM para la protección segura contra sobrecarga y cortocircuito para aplicaciones estándar en edificios residenciales y terciarios. Pequeño interruptor automático multifuncional con función de medición integrada y comunicación inalámbrica en el tamaño estándar. Montaje sin herramientas del aparato. Cableado sencillo de la alimentación a través del embarrado posterior. Los automáticos magnetotérmicos 5SL6 COM con conectividad están disponibles como variante de 1+N con distintas características. La amplia gama de accesorios, como los accionamientos a distancia, permite ampliar las funciones de formas muy diversas. Seguridad sin complicaciones con los aparatos de protección SENTRON.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS