SIEMENS - Interruptor auxiliar 5ST3 COM+contacto de señal de avería 0,5MW para MCB/RCCB/RCBO/AFDD 24V DC - 5ST3062-0MC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura en módulos - 1
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de contactos de inversión - 0
Número de interruptores de señal de fallo - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5ST3062-0MC
Ref.Sonepar
867751
EAN
4001869583365
Anchura en módulos:
1
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Tasa de voltaje:
24 V
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


