SIEMENS - Interruptor base 5 polos contacto normal 1NO+1NC sin cabeza - 3SE5114-0BA00-1AC5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 40 mm
Altura del sensor - 37.3 mm
Longitud del sensor - 99.7 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V - 4 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V - 4 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SE5114-0BA00-1AC5
Ref.Sonepar
798174
EAN
4011209692725
Anchura del sensor:
40 mm
Altura del sensor:
37.3 mm
Longitud del sensor:
99.7 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:
4 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
4 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
-99999 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:
3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:
0.55 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
-99999 A
Función de conmutación:
Interruptor de acción lenta
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Salida electrónica:
no
Apertura forzada:
sí
Número de contactos auxiliares de seguridad:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Metal
Receptáculo con revestimiento:
Barnizado
Tipo de elemento de control:
Ninguno
Alineación del elemento de control:
Rodillo de levas recto
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...85 °C
Grado de protección (IP):
IP66/IP67
Grado de protección (NEMA):
12
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


