SIEMENS - Interruptor bisagra 1NA/2NC perforada 40mm aluminio

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor bisagra 1NA/2NC perforada 40mm aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SE2283-0GA53

Ref.Sonepar

861703

EAN

4011209612730

interruptor de bisagra caja de material aislante con bisagra de aluminio 1NA/2NC contactos de acción normal para perfiles de 40 mm Ángulo de conmutación 8° Suministro con bisagra adicional y material de fijación interruptor de bisagra de seguridad SIRIUS 3SE228 para la vigilancia no neutralizable de compuertas y puertas batientes.Máxima protección antineutralización gracias a la unión positiva entre el interruptor y la bisagra de la puerta de protección directamente en el centro de giro del dispositivo de protección. Ángulo de maniobra reducido de 10°.Safety is a SIRIUS business.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS