SIEMENS - Interruptor bisagra 3xNC entrada cable 2xM20x1,5 aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SE2283-6GA53
Ref.Sonepar
545644
EAN
4011209669758
interruptor de bisagra caja de material aislante con bisagra de aluminio 3xNC, contactos de acción normal para perfiles de 40 mm Suministro con bisagra adicional y material de fijación entrada de cable 2 x M20 x 1,5 Ángulo de conmutación 8° interruptor de bisagra de seguridad SIRIUS 3SE228 para la vigilancia no neutralizable de compuertas y puertas batientes.Máxima protección antineutralización gracias a la unión positiva entre el interruptor y la bisagra de la puerta de protección directamente en el centro de giro del dispositivo de protección. Ángulo de maniobra reducido de 10°.Safety is a SIRIUS business.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


