SIEMENS - Interruptor bisagra plástico 1xM20x1,5 eje hueco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SE5232-0HU21
Ref.Sonepar
329458
EAN
4011209694415
interruptor de bisagra caja de plástico, 31 mm según DIN EN 50047 Conexión del aparato 1x (M20 x 1,5) 1NA/1NC contactos de acción brusca integrado, con eje hueco Diámetro = 8 mm Ángulo de conmutación 10° Interruptor de bisagra de seguridad mecánico SIRIUS 3SE5 para la vigilancia de posición de dispositivos de protección móviles, en especial para la utilización en puertas y tapas abatibles de máquinas.Los interruptores mecánicos de bisagra de seguridad forman parte del sistema modular gracias a su caja idéntica a la de los interruptores de posición. Permiten la desconexión y señalización sin retardo temporal con pequeños ángulos de apertura de 10 grados. El cableado sencillo y rápido permite un gran ahorro de tiempo durante la conexión. Fijación y puntos de conmutación según EN 50047 y EN 50041. Los aparatos son resistentes a los efectos del clima y cuentan con las principales homologaciones internacionales (IEC, UL).Están disponibles varios tamaños de caja, con eje hueco o eje macizo, en plástico o metal. Además se ofrecen variantes con bisagra integrada. La gama se completa con la serie 3SF1 con conexión directa al sistema de bus AS-Interface.Cabezas de accionamiento con eje hueco o eje macizo disponibles.Safety is a SIRIUS business.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


