SIEMENS - Interruptor caja metálico 2NC/2NA 3X(M20X1,5)IP66/IP67 - 3SE5162-0BA00

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor caja metálico 2NC/2NA 3X(M20X1,5)IP66/IP67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 56 mm

  • Altura del sensor - 37.3 mm

  • Longitud del sensor - 107.7 mm

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V - 6 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V - 6 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SE5162-0BA00

Ref.Sonepar

629693

EAN

4011209862838

Anchura del sensor:

56 mm

Altura del sensor:

37.3 mm

Longitud del sensor:

107.7 mm

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:

6 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:

6 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:

3 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:

0.55 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

0.27 A

Función de conmutación:

Interruptor de acción lenta

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Salida electrónica:

no

Apertura forzada:

sí

Número de contactos auxiliares de seguridad:

2

N° contactos normalmente cerrados:

2

N° contactos normalmente abiertos:

2

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Material de la carcasa:

Metal

Receptáculo con revestimiento:

Barnizado

Tipo de elemento de control:

Ninguno

Alineación del elemento de control:

Rodillo de levas recto

Tipo de conexión de eléctrica:

Entrada de cable (métrica)

Con indicación de estado:

no

Apto para funciones de seguridad:

sí

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...85 °C

Grado de protección (IP):

IP66/IP67

Grado de protección (NEMA):

12

Cuerpo para interruptor de posición 3SE5162 caja metálica XL 56 mm de ancho conexión del aparato 3x(M20 x 1,5) IP66/IP67 2 x (1NA/2NC) contacto de acción normal sin cabeza de accionamiento.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS