SIEMENS - Interruptor caja plástico 31mm 1xM20x1,5 2NC/1NA eje - 3SE5232-0LU21

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor caja plástico 31mm 1xM20x1,5 2NC/1NA eje

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 31 mm

  • Altura del sensor - 52.8 mm

  • Longitud del sensor - 92 mm

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V - 6 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SE5232-0LU21

Ref.Sonepar

329462

EAN

4011209694538

Anchura del sensor:

31 mm

Altura del sensor:

52.8 mm

Longitud del sensor:

92 mm

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:

6 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:

3 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:

0.55 A

Número de contactos auxiliares de seguridad:

2

N° contactos normalmente cerrados:

2

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

0

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...85 °C

interruptor de bisagra caja de plástico, 31 mm según DIN EN 50047 Conexión del aparato 1x (M20 x 1,5) contactos de acción brusca 2NC/1NA integrado, con eje hueco Diámetro = 8 mm Ángulo de conmutación 10° Interruptor de bisagra de seguridad mecánico SIRIUS 3SE5 para la vigilancia de posición de dispositivos de protección móviles, en especial para la utilización en puertas y tapas abatibles de máquinas.Los interruptores mecánicos de bisagra de seguridad forman parte del sistema modular gracias a su caja idéntica a la de los interruptores de posición. Permiten la desconexión y señalización sin retardo temporal con pequeños ángulos de apertura de 10 grados. El cableado sencillo y rápido permite un gran ahorro de tiempo durante la conexión. Fijación y puntos de conmutación según EN 50047 y EN 50041. Los aparatos son resistentes a los efectos del clima y cuentan con las principales homologaciones internacionales (IEC, UL).Están disponibles varios tamaños de caja, con eje hueco o eje macizo, en plástico o metal. Además se ofrecen variantes con bisagra integrada. La gama se completa con la serie 3SF1 con conexión directa al sistema de bus AS-Interface.Cabezas de accionamiento con eje hueco o eje macizo disponibles.Safety is a SIRIUS business.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS