SIEMENS - Interruptor CES operado por llave con control de llave 22mm, redondo, metal brillante, número de bloqueo SSG10 con 2 teclas - 3SU1050-5JF01-0AA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 2
Tipo de elemento de control - Otros
Apto para iluminación - no
Elemento de control de color - Plata
Lentes de tipo de construcción - Rectangular
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1050-5JF01-0AA0
Ref.Sonepar
543758
EAN
4011209972858
Número de posiciones de conmutación:
2
Tipo de elemento de control:
Otros
Apto para iluminación:
no
Elemento de control de color:
Plata
Lentes de tipo de construcción:
Rectangular
Diámetro de orificio:
22.3 mm
Anchura de apertura:
29.5 mm
Altura métrica de la apertura:
61 mm
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Otros
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP54
Grado de protección (NEMA):
4X
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


