SIEMENS - Interruptor control 5TE8 con lámpara 2NA - 5TE8102
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función de conmutación - Desconexión con lámpara de control
N° contactos normalmente abiertos - 2
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de contactos de inversión - 0
Número de polos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5TE8102
Ref.Sonepar
450938
EAN
4001869209937
Función de conmutación:
Desconexión con lámpara de control
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Número de polos:
1
Corriente asignada:
20 A
Tasa de voltaje:
400 V
Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:
0.06 kA
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
10 kA
Tipo de tensión:
CA
Con lámpara de señal:
sí
Color de casquete:
Blanco
Tipo de lámpara:
Otros
Enchufe de lámpara:
Otros
Potencia de lámpara máx.:
0.35 W
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
70 mm
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


