SIEMENS - Interruptor crepuscular con sensor de luz 230V, 50/60Hz, 1 módulo 100 klx IP30 - 7LQ2300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 230 V
Índice de frecuencia - 50...60 Hz
Carga máxima de lámpara incandescente - 2000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente - 2000 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo) - -99999 VA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7LQ2300
Ref.Sonepar
649197
EAN
4001869521626
Tasa de voltaje:
230 V
Índice de frecuencia:
50...60 Hz
Carga máxima de lámpara incandescente:
2000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
2000 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
-99999 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
1000 VA
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
-99999 A
Intensidad nominal de interruptor:
16 A
Intervalo de ajuste de valor de luminosidad:
2...100000 lx
Con apagado nocturno programable:
no
Entrada de pulsador:
no
Sensor de luz de tensión nominal:
230 V
Sensor de iluminación de distancia máxima del conductor:
50 m
Sensor luminoso de la clase de protección:
II
Método de montaje del sensor luminoso:
Extensión de pared
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
70 mm
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (IP) sensor luminoso:
IP55
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


