SIEMENS - INTERRUPTOR DE LLAVE BKS, 22MM, REDONDO, PLASTICO, NO. DE CERRADURA S1, CON 2 LLAVES, 2 POSICIONES O
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 2
Diámetro de orificio - 22.3 mm
Anchura de apertura - 29.5 mm
Altura métrica de la apertura - 56.3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1000-5PC01-0AA0
Ref.Sonepar
839098
EAN
4011209950351
Número de posiciones de conmutación:
2
Diámetro de orificio:
22.3 mm
Anchura de apertura:
29.5 mm
Altura métrica de la apertura:
56.3 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


