SIEMENS - INTERRUPTOR DE LLAVE CES, 22MM, REDONDO, METAL, BRILLANTE, NO. DE CERRADURA SSG10, CON 2 LLAVES, 3 P

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - INTERRUPTOR DE LLAVE CES, 22MM, REDONDO, METAL, BRILLANTE, NO. DE CERRADURA SSG10, CON 2 LLAVES, 3 P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Diámetro de orificio - 22.3 mm

  • Anchura de apertura - 29.5 mm

  • Altura métrica de la apertura - 61 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1050-5BL31-0AA0

Ref.Sonepar

822664

EAN

4011209948792

Número de posiciones de conmutación:

3

Diámetro de orificio:

22.3 mm

Anchura de apertura:

29.5 mm

Altura métrica de la apertura:

61 mm

interruptor de llave Siemens, 22 mm, circular, metal, brillante, n.º de cerradura SSG10, con 2 llaves, 3 posiciones I-O-II, enclavante, ángulo de conmutación 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, extracción de llave II Interruptor de llave SIRIUS ACT para una mayor seguridad de acceso.Bajo la marca SIRIUS ACT Siemens ofrece una gama, única en su género, de aparatos de mando y señalización homologados en todo el mundo. Consta de tres modernas series de diseño con modelos de robusto metal macizo y de plástico de alta calidad.El innovador sistema de fijación por abroche simplifica el montaje hasta el punto de que basta una sola mano y no se necesitan herramientas especiales. Pueden fijarse en simples taladros circularessin ranura, ya que incorporan una protección antigiro plenamente efectiva.Gracias a su alto grado de protección uniforme, todos los aparatos robustos son aptos para aplicaciones industriales e instalación a la intemperie. Incluso resisten la limpieza con chorro de agua a alta presión. Su funcionamiento fiable tampoco es afectado por el polvo, los aceites o bases agresivas.Además de por cableado convencional, los aparatos también pueden conectarse al controlados vía bus PROFINET, AS-Interface o IO-Link.Así se reduce el tiempo y el esfuerzo dedicado al cableado, se minimizan las fuentes de error y se gana en flexibilidad.Este programa gráfico online facilita al máximo la selección y pedido de componentes, unidades, cajas e inscripciones. Extensa documentación (p. ej. manual, datos 3D, diagrama de conexión) disponible.Versiones disponibles: distintos sistemas de cierre (Siemens, BKS, RONIS, OMR, IKON), 2/3 posiciones de maniobra, mando sostenido o momentáneo, distintas posiciones de extracción de llave.Nota: Pedir las cabezas, los soportes y los módulos por separado.SIRIUS ACT - Performance in Action en operaciones de mando y señalización Simples de montar, simplemente superiores, simplemente perfectos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS