SIEMENS - Interruptor de señal de fallo 1NA+1NC para automático magnetotérmico UL489
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Disyuntor modular
Función - Interruptor auxiliar/interruptor de señal de fallo
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 1
Número de contactos de inversión - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5ST3020-0HG
Ref.Sonepar
799880
EAN
4001869402246
Dispositivo válido:
Disyuntor modular
Función:
Interruptor auxiliar/interruptor de señal de fallo
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
1
Intensidad nominal de interruptor:
-99999 A
Tasa de voltaje:
-99999 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):
-99999
Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:
-99999 A
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


