SIEMENS - Interruptor Diferencial 5SV 2P 25A 30mA Clase AC Maneta Naranja - 5SV5312-0FC

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor Diferencial 5SV 2P 25A 30mA Clase AC Maneta Naranja

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos - 2

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Corriente asignada - 25 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.03 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

14 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5SV5312-0FC

Ref.Sonepar

229393

EAN

4001869484334

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos:

2

Tasa de voltaje:

230 V

Corriente asignada:

25 A

Sensibilidad de disparo:

0.03 A

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

CA

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

no

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

10 kA

Tipo de tensión:

CA

Con sistema de bloqueo por candado:

sí

Frecuencia:

50 Hz

Equipos adicionales posibles:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

70 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...45 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.75...35 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...35 mm²

Interruptor diferencial clase AC, maneta naranja, 2 mod., 2 polos, 25 A, 30 mA

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS