SIEMENS - Interruptor diferencial 5SV 70mm clase-A 2 polos 40A 300mA - 5SV3614-6KL

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor diferencial 5SV 70mm clase-A 2 polos 40A 300mA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SV3614-6KL

Ref.Sonepar

1228595

EAN

4001869430089

interruptor diferencial, 2 polos, Tipo A, Entrada: 40 A, 300 mA, Un AC: 230 V, N izquierda Interruptor diferencial SENTRON 5SV3 para la protección completa de personas y bienes materiales contra choque eléctrico.Interruptores diferenciales con protección contra contactos directos incluida de serie para garantizar la seguridad en la instalación. Los interruptores diferenciales pueden desmontarse del perfil DIN o del conjunto de embarrados sin necesidad de herramientas gracias al cómodo accionamiento manual de la corredera. El código de matriz de datos del aparato proporciona un acceso rápido a todos los datos técnicos de la Siemens Industry Online Support App.Los aparatos de maniobra para protección SENTRON admiten la adición de numerosas funciones gracias a la gama homogénea de accesorios que ofrece el sistema modular.Tecnología óptima para su seguridad, solo de Siemens.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS