SIEMENS - Interruptor diferencial 5SV 70mm clase-A 4 polos 25A 300mA - 5SV3642-6KL

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor diferencial 5SV 70mm clase-A 4 polos 25A 300mA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Corriente asignada - 25 A

  • Sensibilidad de disparo - 300 A

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - -99999 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SV3642-6KL

Ref.Sonepar

546201

EAN

4001869430157

Número de polos:

4

Tasa de voltaje:

400 V

Corriente asignada:

25 A

Sensibilidad de disparo:

300 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

-99999 V

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

A

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

no

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

10 kA

Resistencia a sobreintensidad:

1 kA

Con sistema de bloqueo por candado:

sí

Frecuencia:

50 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

70 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...45 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.75...35 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...35 mm²

Interruptor diferencial, 4 polos, tipo A, Entrada: 25 A, 300 mA, Un AC: 400 V, N izquierda.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS