SIEMENS - INTERRUPTOR DIFERENCIAL 5SV, 70MM, CLASE AC, 2 POLOS, 40A, 30MA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 2
Tasa de voltaje - 230 V
Corriente asignada - 40 A
Sensibilidad de disparo - 0.03 A
Tipo de corriente de fuga - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SM3314-0
Ref.Sonepar
15225
EAN
4001869179933
Número de polos:
2
Tasa de voltaje:
230 V
Corriente asignada:
40 A
Sensibilidad de disparo:
0.03 A
Tipo de corriente de fuga:
CA
Protección selectiva:
no
Desconexión de retardo corto:
no
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
10 kA
Frecuencia:
50 Hz
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP2X
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
70 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


