SIEMENS - Interruptor diferencial 5SV 70mm clase-AC 2 polos 40A 30mA

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor diferencial 5SV 70mm clase-AC 2 polos 40A 30mA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 2

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Corriente asignada - 40 A

  • Sensibilidad de disparo - 30 A

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - -99999 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SV4314-0KL

Ref.Sonepar

791112

EAN

4001869435695

Número de polos:

2

Tasa de voltaje:

230 V

Corriente asignada:

40 A

Sensibilidad de disparo:

30 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

-99999 V

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

CA

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

no

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

10 kA

Con sistema de bloqueo por candado:

sí

Frecuencia:

50 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

70 mm

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.75...35 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...35 mm²

Interruptor diferencial, 2 polos, tipo AC, Entrada: 40 A, 30 mA, Un AC: 230 V, N izquierda.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS