SIEMENS - Interruptor diferencial 5SV clase-AC 2 polos 16A 10mA 70mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 2
Tasa de voltaje - 230 V
Corriente asignada - 16 A
Sensibilidad de disparo - 0.01 A
Método de montaje - Carril DIN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SV4111-0
Ref.Sonepar
330188
EAN
4001869429755
Número de polos:
2
Tasa de voltaje:
230 V
Corriente asignada:
16 A
Sensibilidad de disparo:
0.01 A
Método de montaje:
Carril DIN
Protección selectiva:
no
Desconexión de retardo corto:
no
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
10 kA
Con sistema de bloqueo por candado:
sí
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
70 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...45 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.75...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.75...35 mm²
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


