SIEMENS - Interruptor diferencial 5SV clase-AC 2 polos 25A 100mA 70mm - 5SV4412-0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor diferencial 5SV clase-AC 2 polos 25A 100mA 70mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 2

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Corriente asignada - 25 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.1 A

  • Método de montaje - Carril DIN

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SV4412-0

Ref.Sonepar

546207

EAN

4001869429816

Número de polos:

2

Tasa de voltaje:

230 V

Corriente asignada:

25 A

Sensibilidad de disparo:

0.1 A

Método de montaje:

Carril DIN

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

no

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

10 kA

Con sistema de bloqueo por candado:

sí

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

70 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...45 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.75...35 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...35 mm²

Interruptor diferencial 5SV, 70mm, clase AC, 2 polos, 25A, 100mA

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS