SIEMENS - INTERRUPTOR DIFERENCIAL 70 CLASE-A 2 MODULOS 2 POLOS 40A 30mA - 5SM3314-6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 2
Tasa de voltaje - 230 V
Corriente asignada - 40 A
Sensibilidad de disparo - 3E-5 A
Método de montaje - Carril DIN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SM3314-6
Ref.Sonepar
661930
EAN
4001869179865
Número de polos:
2
Tasa de voltaje:
230 V
Corriente asignada:
40 A
Sensibilidad de disparo:
3E-5 A
Método de montaje:
Carril DIN
Tipo de corriente de fuga:
A
Protección selectiva:
no
Desconexión de retardo corto:
no
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
10 kA
Resistencia a sobreintensidad:
1 kA
Frecuencia:
60 Hz
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP2X
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
70 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


