Fin de vida

SIEMENS - INTERRUPTOR DIFERENCIAL 70 CLASE-A 4 MODULOS 4 POLOS 25A 30mA

Siemens S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Corriente asignada - 25 A

  • Sensibilidad de disparo - 3E-5 A

  • Método de montaje - Carril DIN

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SM3342-6

Ref.Sonepar

330081

EAN

4001869179834

Número de polos:

4

Tasa de voltaje:

400 V

Corriente asignada:

25 A

Sensibilidad de disparo:

3E-5 A

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

A

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

no

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

10 kA

Resistencia a sobreintensidad:

1 kA

Frecuencia:

60 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

70 mm

Residual current operated circuit breaker type A 25A 3+N-pole 30mA 400V 4MW successor 5SV3 342-6

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS