SIEMENS - Interruptor FRAME 160 70kA 3 polos TM220 63A borne - 3VA1163-6EE36-0AA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor FRAME 160 70kA 3 polos TM220 63A borne

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 63 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 44...63 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 630...630 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3VA1163-6EE36-0AA0

Ref.Sonepar

432652

EAN

4042948821718

Intensidad permanente nominal Iu:

63 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

70 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

44...63 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

630...630 A

Pérdida de potencia:

17.3 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Abrazadera de bastidor

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

sí

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP40

Interruptor automático 3VA1 IEC Frame 160 Clase de poder de corte H Icu=70kA @ 415V 3 polos, protección de distribuciones TM220, ATFM, In=63 A protección de sobrecarga Ir=44A...63A protección de cortocircuito Ii=10 x In conexión en borne Interruptor automático de caja moldeada 3VA1 para protección de arrancador. Los interruptores automáticos de caja moldeada 3VA de Siemens, una parte importante de los componentes de protección SENTRON para aplicaciones industriales y del sector de las infraestructuras, ofrecen protección eficaz para instalaciones, arrancadores y motores gracias a la desconexión segura en caso de sobrecarga y cortocircuito. Los interruptores automáticos de caja moldeada 3VA son modélicos en cuanto a flexibilidad y a variedad de accesorios modulares. Accesorios unitarios para varios tamaños y para todas las series de los interruptores automáticos de caja moldeada 3VA1 y 3VA2. Esta variante del interruptor automático de caja moldeada 3VA se caracteriza especialmente por: 1. Diseño compacto. 2. Disponible como variante para protección de arrancador para la protección de motores eléctricos contra cortocircuito. 3. Disponible en versión de 3 polos. 4. Dependiendo del tamaño: Intensidad asignada de empleo de 32 A....200 A. 5. Poderde corte de 55 kA ... 70 kA a 415 V. 6. Posibilidad de montaje fijo y enchufable. 7. La serie dispone de un disparador de sobreintensidad magnetotérmico. 8. Gama modular de accesorios internos con diversas funciones y fáciles de montar. 9. Plataforma unificada de accesorios que cubre todos los modelos de la serie de interruptores automáticos de caja moldeada 3VA.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS