SIEMENS - Interruptor FRAME 630 clase hembra 85kA 4 polos ETU550 630A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor FRAME 630 clase hembra 85kA 4 polos ETU550 630A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 630 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 85 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 252...630 A

  • Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 378...5670 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3VA2463-6JP42-0AA0

Ref.Sonepar

434914

EAN

4042948808320

Intensidad permanente nominal Iu:

630 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

85 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

252...630 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

378...5670 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

945...5670 A

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

sí

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Número de polos:

4

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP40

Interruptor automático 3VA2 IEC Frame 630 clase de poder de corte H Icu=85 kA @ 415V 4 polos, protección de distribuciones ETU550, LSI, In=630 A protección de sobrecarga Ir=250 A...630 A protección de cortocircuito Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In protección de neutro regulable (OFF, hasta 100 %) conexión plana con tornillos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS