SIEMENS - Interruptor horario digital ASTRO 2.0 2 canal 230V CA 16A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Número de canales - 2
Intervalo de alimentación - -99999...-99999 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7LF4532-0
Ref.Sonepar
794827
EAN
4001869473581
Método de montaje:
Carril DIN
Número de canales:
2
Intervalo de alimentación:
-99999...-99999 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...60 Hz
Precisión por día:
0.1 s
Visualización de guía en forma de texto:
sí
Programa 60 min.:
sí
Programa 24 h:
sí
Programa semanal:
sí
Programa anual:
sí
Programa de vacaciones:
sí
Programa de impulsos:
sí
Programa de ciclos:
sí
Programa Astro:
sí
Programa aleatorio:
sí
Contador de horas:
sí
Red eléctrica sincrónica:
sí
Controlado por cuarzo:
no
Radio controlado:
no
Número de contactos:
2
Tiempo de conmutación mínimo del canal 1:
0.99999996 s
Número de ubicaciones de memoria:
28
Activación automática hora de verano/invierno:
sí
Funcionamiento manual:
sí
Entrada de pulsador externo:
no
Pre selección de conmutación:
sí
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
16 A
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
2
Anchura:
36 mm
Altura:
83 mm
Profundidad:
70 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


