SIEMENS - Interruptor horario digital PROFI 2.0 1 canal 24V CA 16A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Número de canales - 1
Intervalo de alimentación - 24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 0...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7LF4521-2
Ref.Sonepar
330632
EAN
4001869473543
Método de montaje:
Carril DIN
Número de canales:
1
Intervalo de alimentación:
24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
0...60 Hz
Autonomía en horas:
6
Autonomía en años:
6
Precisión por día:
0.1 s
Visualización de guía en forma de texto:
sí
Programa 60 min.:
sí
Programa 24 h:
sí
Programa semanal:
sí
Programa anual:
no
Programa de vacaciones:
sí
Programa de impulsos:
sí
Programa de ciclos:
sí
Programa Astro:
no
Programa aleatorio:
sí
Contador de horas:
sí
Red eléctrica sincrónica:
sí
Controlado por cuarzo:
no
Radio controlado:
no
Tipo de contacto:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Número de contactos:
2
Tiempo de conmutación mínimo del canal 1:
0.99999996 s
Tiempo de conmutación mínimo del canal 2:
-5999940 s
Número de ubicaciones de memoria:
56
Activación automática hora de verano/invierno:
sí
Funcionamiento manual:
sí
Entrada de pulsador externo:
no
Pre selección de conmutación:
sí
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
16 A
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
2
Anchura:
36 mm
Altura:
83 mm
Profundidad:
70 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


